Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO F35341-400 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi 2.87 ίντσες Πλάτος | AD9CND 4PJD9

ARO F35341-400 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 150 Psi Πλάτος 2.87 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CND Μοντέλο: F35341-400Cross Ref: 4PJD9
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
€161.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΠολυανθρακικό
Μέγεθος μπολ1.9 ουγκιά
Μέγεθος θύρας αποστράγγισηςΤύπος ώθησης
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Φίλτρο MediaΠολυανθρακικό
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή197 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
συνολικό ύψος7.05 "
συνολικό πλάτος2.87 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
ΜέγεθοςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπολΜέγεθος μπολΦίλτρο MediaΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ARO F35331-400 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi 2.87 ίντσες Πλάτος | AD9CNC 4PJD8 F35331-400Πολυανθρακικό1.9 ουγκιάΠολυανθρακικό156 cfm150 psi125 βαθμοί F3 / 8 "NPT€141.57
ARO F35351-400 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi 2.87 ίντσες Πλάτος | AD9CNE 4PJE1 F35351-400Πολυανθρακικό1.9 ουγκιάΠολυανθρακικό216 cfm150 psi125 βαθμοί F3 / 4 "NPT€220.05
ARO F35331-410 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 2.87 ίντσας | AD9CNH 4PJE5 F35331-410Μέταλλο με Sight Gauge2.4 ουγκιάΜέταλλο156 cfm250 psi175 βαθμοί F3 / 8 "NPT€181.40
ARO F35341-410 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 2.87 ίντσας | AD9CNJ 4PJE6 F35341-410Μέταλλο με Sight Gauge2.4 ουγκιάΜέταλλο197 cfm250 psi175 βαθμοί F1 / 2 "NPT€171.45
ARO F35351-410 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 2.87 ίντσας | AD9CNK 4PJE7 F35351-410Μέταλλο με Sight Gauge2.4 ουγκιάΜέταλλο216 cfm250 psi175 βαθμοί F3 / 4 "NPT€251.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO F35341-400 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 150 Psi Πλάτος 2.87 ίντσες
€161.36 /μονάδα