Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO F35341-410 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 2.87 ίντσας | AD9CNJ 4PJE6

ARO F35341-410 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 2.87 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CNJ Μοντέλο: F35341-410Cross Ref: 4PJE6
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
€171.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΜέταλλο με Sight Gauge
Μέγεθος μπολ2.4 ουγκιά
Μέγεθος θύρας αποστράγγισηςΤύπος ώθησης
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Φίλτρο MediaΜέταλλο
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή197 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
συνολικό ύψος7.05 "
συνολικό πλάτος2.87 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
ΜέγεθοςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7785
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπολΜέγεθος μπολΦίλτρο MediaΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ARO F35331-400 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi 2.87 ίντσες Πλάτος | AD9CNC 4PJD8 F35331-400Πολυανθρακικό1.9 ουγκιάΠολυανθρακικό156 cfm150 psi125 βαθμοί F3 / 8 "NPT€141.57
ARO F35341-400 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi 2.87 ίντσες Πλάτος | AD9CND 4PJD9 F35341-400Πολυανθρακικό1.9 ουγκιάΠολυανθρακικό197 cfm150 psi125 βαθμοί F1 / 2 "NPT€161.36
ARO F35351-400 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi 2.87 ίντσες Πλάτος | AD9CNE 4PJE1 F35351-400Πολυανθρακικό1.9 ουγκιάΠολυανθρακικό216 cfm150 psi125 βαθμοί F3 / 4 "NPT€220.05
ARO F35331-410 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 2.87 ίντσας | AD9CNH 4PJE5 F35331-410Μέταλλο με Sight Gauge2.4 ουγκιάΜέταλλο156 cfm250 psi175 βαθμοί F3 / 8 "NPT€181.40
ARO F35351-410 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 2.87 ίντσας | AD9CNK 4PJE7 F35351-410Μέταλλο με Sight Gauge2.4 ουγκιάΜέταλλο216 cfm250 psi175 βαθμοί F3 / 4 "NPT€251.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO F35341-410 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 2.87 ίντσες
€171.45 /μονάδα