Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Χειροκίνητη βαλβίδα ελέγχου αέρα ARO 5040-10, 1/8 ίντσας, 2 θέσεων, 4 κατευθύνσεων, 150 psi | AB9TVM 2F951

ARO 5040-10 Manual Air Control Valve, 1/8 Inch, 2-Position, 4-Way, 150 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TVM Πρότυπο: 5040-10Σταυρός: 2F951

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€236.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΜοχλός / Εγχειρίδιο
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 2-position
CFM16
Συντελεστής όγκου0.4
σύνδεσηNPT
Μέγιστη. Πίεση150 psi
συνολικό ύψος3 13 / 16 "
Συνολικό μήκος3 15 / 32 "
συνολικό πλάτος1.5 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Η βαλβίδα ελέγχου αέρα ARO 5040-10 50 Series είναι ιδανική για εφαρμογές χαμηλής έως μέτριας ροής που απαιτούν χειροκίνητη ή μηχανική λειτουργία βαλβίδας
    • Η κατασκευή από ανοδιωμένο αλουμίνιο προσφέρει ανώτερη ανθεκτικότητα και μικρότερο βάρος
    • Σφραγίδες Buna-N για αντοχή σε καύσιμα πετρελαίου και άλλες λειαντικές χημικές ουσίες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΤύπος βαλβίδας αέραΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςCFMΣυντελεστής όγκουΕίδοςΤιμή
Όριο βαλβίδας ARO 214-C 1/8 ίντσες | AB9TVG 2F903 214-C11 / 16 "Έμβολο / ελατήριο3-way, 2-position1 / 8 "32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7.50.2Μη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα€110.96
Εγχειρίδιο ARO E212LM Valve 4 Way | AB9XLU 2G515 E212LM1.75 "Μοχλός / Εγχειρίδιο4-way, 2-position1 / 4 "-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F260.7Μη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα€332.63
Εγχειρίδιο ARO E252HM Valve 1/4 Inch | AB9XLX 2G527 Ε252ΗΜ1.75 "Κουμπί / Εγχειρίδιο3-way, 2-position1 / 4 "-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F260.7Μη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα€307.57
Εγχειρίδιο ARO E252LS Valve 1/4 Inch | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Μοχλός / ελατήριο3-way, 2-position1 / 4 "-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F260.7Μη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα€252.26
Εγχειρίδιο ARO E312LS Valve 1/4 Inch | AB9XMB 2G539 E312LS1.75 "Μοχλός / ελατήριο4-way, 3-position1 / 4 "-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F260.7Μη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα€483.28
ARO 20965-1 Pedal Guard | CN8VTU 2F899 20965-1-------φρουρά€298.90
Χειροκίνητη βαλβίδα ελέγχου αέρα ARO M252TM, Μέγεθος θύρας βαλβίδας 1/4 ίντσας, NPT, Πεντάλ ποδιού/Χειροκίνητο, 150 PSI | CN8VUC 4EY63 M252TM-------Μη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα€362.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO 5040-10 Manual Air Control Valve, 1/8 Inch, 2-Position, 4-Way, 150 psi
€236.51 /μονάδα