Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο ARO E312LS Valve 1/4 Inch | AB9XMB 2G539

ARO Εγχειρίδιο E312LS Valve 1/4 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9XMB Μοντέλο: E312LSCross Ref: 2G539

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€483.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΜοχλός / ελατήριο
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Κεντρική θέσηΚλειστό
CFM26
Συντελεστής όγκου0.7
σύνδεσηNPT
Μέγιστη. Πίεση150 psi
συνολικό ύψος3.875 "
Συνολικό μήκος6 5 / 16 "
συνολικό πλάτος1.75 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΤύπος βαλβίδας αέραΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςCFMΣυντελεστής όγκουΕίδοςΤιμή
Όριο βαλβίδας ARO 214-C 1/8 ίντσες | AB9TVG 2F903 214-C11 / 16 "Έμβολο / ελατήριο3-way, 2-position1 / 8 "32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7.50.2Μη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα€119.96
Χειροκίνητη βαλβίδα ελέγχου αέρα ARO 5040-10, 1/8 ίντσας, 2 θέσεων, 4 κατευθύνσεων, 150 psi | AB9TVM 2F951 5040-101.5 "Μοχλός / Εγχειρίδιο4-way, 2-position1 / 8 "-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F160.4Μη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα€236.51
Εγχειρίδιο ARO E212LM Valve 4 Way | AB9XLU 2G515 E212LM1.75 "Μοχλός / Εγχειρίδιο4-way, 2-position1 / 4 "-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F260.7Μη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα€332.63
Εγχειρίδιο ARO E252HM Valve 1/4 Inch | AB9XLX 2G527 Ε252ΗΜ1.75 "Κουμπί / Εγχειρίδιο3-way, 2-position1 / 4 "-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F260.7Μη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα€307.66
Εγχειρίδιο ARO E252LS Valve 1/4 Inch | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Μοχλός / ελατήριο3-way, 2-position1 / 4 "-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F260.7Μη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα€257.34
ARO 20965-1 Pedal Guard | CN8VTU 2F899 20965-1-------φρουρά€304.08
Χειροκίνητη βαλβίδα ελέγχου αέρα ARO M252TM, Μέγεθος θύρας βαλβίδας 1/4 ίντσας, NPT, Πεντάλ ποδιού/Χειροκίνητο, 150 PSI | CN8VUC 4EY63 M252TM-------Μη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα€362.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO Εγχειρίδιο E312LS Valve 1/4 Inch
€483.28 /μονάδα