Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΑΛΤΟ ΘΩΡΗΜΑΤΟΣ UST237573 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Grade 8, 1/4-20 X 3/4 Μέγεθος, 100Pk | AE3HVQ 5DJR1

ARMOR COAT UST237573 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Grade 8, 1/4-20 X 3/4 Μέγεθος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3HVQ Μοντέλο: UST237573Cross Ref: 5DJR1
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
€26.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Διάμετρος1 / 4 "
φινίρισμαΠαλτό πανοπλίας
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6615
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARMOR COAT UST237573 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Grade 8, 1/4-20 X 3/4 Μέγεθος, 100 Pk
€26.38 /πακέτο