Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARMOR COAT UST235795 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/16-14 X 1-1/2 Size, 25Pk | AE3HXJ 5DJW1

ARMOR COAT UST235795 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, 7/16-14 X 1-1/2 Μέγεθος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3HXJ Μοντέλο: UST235795Cross Ref: 5DJW1
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
€29.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-14
Διάμετρος7 / 16 "
φινίρισμαΠαλτό πανοπλίας
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.125 "
Μέγεθος νήματος7 / 16-14
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.86
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARMOR COAT UST235795 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, 7/16-14 X 1-1/2 Μέγεθος, 25 Pk
€29.70 /πακέτο