Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΑΛΤΟ ΘΩΡΗΜΑΤΟΣ UST235774 Εξαγωνική βίδα, Grade 8, 3/8-16 X 3 Size, 25Pk | AE3HXA 5DJV3

ARMOR COAT UST235774 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, 3/8-16 X 3 Μέγεθος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3HXA Μοντέλο: UST235774Cross Ref: 5DJV3
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
€36.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Διάμετρος3 / 8 "
φινίρισμαΠαλτό πανοπλίας
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3"
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1"
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.152
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARMOR COAT UST235774 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, 3/8-16 X 3 Μέγεθος, 25 Pk
€36.63 /πακέτο