Βάση τριπόδου VESTIL TRI-AF με μη ρυθμιζόμενα πόδια, αλουμίνιο | AG8AWN

VESTIL Βάση τριπόδου TRI-AF με μη ρυθμιζόμενα πόδια, αλουμίνιο

Στοιχείο: AG8AWN Μοντέλο: TRI-AF
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,155.63 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςτρίποδο Stand
Ρυθμιζόμενο ύψος ποδιώνΟχι
Ρυθμιζόμενα πόδιαΟχι
Τύπος συνημμένουΠεριστρεφόμενος κρίκος
Χωρητικότητα1,000 lbs.
Συμπτυγμένο βάθος16.25 "
Σύμπτυξη ύψους132.5 "
Πτυσσόμενο πλάτος17.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος ματιού104.5 "
Ύψος114 "
ΠεριλαμβάνειΠεριστρεφόμενος κρίκος και αλυσίδα ασφαλείας
Τύπος ποδιούΣταθερό
Μήκος109 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ακτίνα βάσης74 3 / 8 "
Μέγιστη. Υψος112 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος112 "
ΧαρακτηριστικάΟικονομική βάση στήριξης ανύψωσης
Πλάτος109 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.75
Ύψος πλοίου (cm)289.56
Μήκος πλοίου (cm)276.86
Πλάτος πλοίου (cm)276.86
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΥψοςΡυθμιζόμενα πόδιαΧρώμαΕλάχ. Ύψος ματιούΎψος ματιούΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΜέγιστη. Ακτίνα βάσηςΤιμή
Βάση τριπόδου VESTIL TRI-AA με πόδια ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο | AG8AWM TRI-AA171.88 "ΝαιΑσημένιο104.25 "-1000 lbs.Αλουμίνιο74 7 / 8 "€3,877.19
RFQ
Βάση τριπόδου VESTIL TRI-SA με πόδια ρυθμιζόμενου ύψους, ατσάλι | AG8AWP ΤΡΙ-Α.Ε173.13 "ΝαιΜπλε105 "-2000 lbs.Ατσάλι73 5 / 8 "€2,121.88
RFQ
Βάση τριπόδου VESTIL TRI-SF με μη ρυθμιζόμενα πόδια, ατσάλι | AG8AWQ TRI-SF115.13 "ΟχιΜπλε-107.75 "2000 lbs.Ατσάλι69 1 / 2 "€1,743.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Βάση τριπόδου TRI-AF με μη ρυθμιζόμενα πόδια, αλουμίνιο
€3,155.63 /μονάδα