Βάση τριπόδου VESTIL TRI-SA με πόδια ρυθμιζόμενου ύψους, ατσάλι | AG8AWP

VESTIL Βάση τριπόδου TRI-SA με πόδια ρυθμιζόμενου ύψους, ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8AWP Μοντέλο: TRI-SA

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,121.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςτρίποδο Stand
Ρυθμιζόμενο ύψος ποδιώνΝαι
Ρυθμιζόμενα πόδιαΝαι
Τύπος συνημμένουΠεριστρεφόμενος κρίκος
Χωρητικότητα2,000 lbs.
Συμπτυγμένο βάθος16.25 "
Σύμπτυξη ύψους132.5 "
Πτυσσόμενο πλάτος17.25 "
ΧρώμαΜπλε
Ύψος114.5 "
Αυξήσεις προσαρμογής ύψους6"
Εύρος Ύψους114 1/2 έως 174 7/8 "
ΠεριλαμβάνειΠεριστρεφόμενος κρίκος και αλυσίδα ασφαλείας
Μήκος108.25 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ακτίνα βάσης73 5 / 8 "
Μέγιστη. Ύψος ματιού165.75 "
Μέγιστη. Υψος173.13 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ματιού105 "
Ελάχ. Υψος112.375 "
ΧαρακτηριστικάΟικονομική βάση στήριξης ανύψωσης
Πλάτος108.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.15
Ύψος πλοίου (cm)290.83
Μήκος πλοίου (cm)274.96
Πλάτος πλοίου (cm)274.96
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΥψοςΡυθμιζόμενα πόδιαΧρώμαΕλάχ. Ύψος ματιούΎψος ματιούΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΜέγιστη. Ακτίνα βάσηςΤιμή
Βάση τριπόδου VESTIL TRI-AA με πόδια ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο | AG8AWM TRI-AA171.88 "ΝαιΑσημένιο104.25 "-1000 lbs.Αλουμίνιο74 7 / 8 "€3,877.19
Βάση τριπόδου VESTIL TRI-AF με μη ρυθμιζόμενα πόδια, αλουμίνιο | AG8AWN TRI-AF112 "ΟχιΑσημένιο-104.5 "1000 lbs.Αλουμίνιο74 3 / 8 "€3,155.63
Βάση τριπόδου VESTIL TRI-SF με μη ρυθμιζόμενα πόδια, ατσάλι | AG8AWQ TRI-SF115.13 "ΟχιΜπλε-107.75 "2000 lbs.Ατσάλι69 1 / 2 "€1,743.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Βάση τριπόδου TRI-SA με πόδια ρυθμιζόμενου ύψους, ατσάλι
€2,121.88 /μονάδα