Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARMOR COAT UST235741 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/4-20 X 5 Size, 10Pk | AE3HWC 5DJT2

ARMOR COAT UST235741 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, 1/4-20 X 5 Μέγεθος, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3HWC Μοντέλο: UST235741Cross Ref: 5DJT2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€24.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Διάμετρος1 / 4 "
φινίρισμαΠαλτό πανοπλίας
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι5"
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARMOR COAT UST235741 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, 1/4-20 X 5 Μέγεθος, 10 Pk
€24.61 /πακέτο