ARLINGTON INDUSTRIES AS0 Anti-Short Bushing, 0.652 x 0.652 Inch Μέγεθος, 100 Pk, Πλαστικό | BK3CNT

ARLINGTON INDUSTRIES AS0 Anti-Short Bushing, 0.652 x 0.652 Inch Μέγεθος, 100 Pk, Πλαστικό

Στοιχείο: BK3CNT Μοντέλο: AS0
€0.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντι-κοντός δακτύλιος
Μέγεθος καλωδίου14/2, 14/3, 12/2
ΧρώμαRed
Ύψος0.652 "
Υλικόπλαστικός
Εμπορικό μέγεθος5 / 16 "
Πλάτος0.652 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΎψοςΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES AS1 Anti-Short Bushing, 0.655 x 0.655 Inch Μέγεθος, 100 Pk, Πλαστικό | BK3CNV AS114/4, 12/3, 6/1, 4/10.655 "3 / 8 "0.655 "€0.11
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES AS6 Anti-Short Bushing, 1.76 x 1.76 Inch Size, 10Pk, Plastic | BK3CNW AS64-1, 4-1/10, 4-2/0, 3-1/0, 3-2/0, 3-3/0, 2-2/0, 2-3/0, 2-4/0, 1-600MCM, 1-650MCM, 1-700MCM, 1-750MCM, 1-800MCM, 1-900MCM1.76 "1-1 / 4 "1.76 "€2.31
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES AS4 Anti-Short Bushing, 1.25 x 1.25 Inch Size, 50Pk, Plastic | BK3CNX AS48/4, 6/2, 6/3, 6/4, 4/2, 4/31.25 "3 / 4 "1.25 "€0.34
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES AS3 Anti-Short Bushing, 1.02 x 1.02 Inch Size, 50Pk, Plastic | BK3CNY AS310/4, 8/2, 8/3, 1/11.02 "1 / 2 "1.02 "€0.32
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES AS2 Anti-Short Bushing, 0.84 x 0.84 Inch Size, 50Pk, Plastic | BK3CNZ AS212/4, 10/2, 10/3, 2/10.84 "7 / 16 "0.84 "€0.21
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES AS7 Anti-Short Bushing, 2.1 x 2.1 Inch Size, 10Pk, Plastic | BK3CPA AS74-3/0, 4-4/0, 3-4/0, 3-250MCM, 3-300MCM, 2-250MCM, 2-300MCM, 2-350MCM, 1-1000MCM2.1 "1-1 / 2 "2.1 "€2.65
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES AS5 Anti-Short Bushing, 0.89 x 0.89 Inch Size, 25 Pk, Plastic | BK3CPD AS53-1, 2-1, 2-1/10, 1-300MCM, 1-350MCM, 1-400MCM, 1-450MCM, 1-500MCM0.89 "1"0.89 "€1.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES AS0 Anti-Short Bushing, 0.652 x 0.652 Inch Μέγεθος, 100 Pk, Πλαστικό
€0.11 /μονάδα