Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AQUATROL 69A1-30 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/2 ίντσας 30 Psi | AC8YCF 3ETD4

AQUATROL SAFETY VALVES 69A1-30 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/2 ίντσας 30 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8YCF Μοντέλο: 69A1-30Cross Ref: 3ETD4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€194.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκουΧαλκί
Εργοστασιακή πίεση30 psi
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος5.875 "
Εύρος πίεσης16 έως 30 psi
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
Υλικό ελατηρίου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 450 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8955
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΥλικό δίσκουΕργοστασιακή πίεσηΕύρος πίεσηςΥλικό καθίσματοςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΕίδοςΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AQUATROL 69A1-15 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/2 ίντσας 15 Psi | AC8XWH 3ERH3 69A1-155.875 "Χαλκί15 psi0 έως 15 psiΧαλκί1 / 2 "MNPTΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης€194.45
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AQUATROL 69B1-15 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 3/4 ίντσας 15 Psi | AC8XWJ 3ERH4 69B1-156"Χαλκί15 psi0 έως 15 psiΧαλκί3 / 4 "MNPTΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης€202.86
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AQUATROL 69C1-15 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1 ίντσας 15psi Bronze | AC8XWK 3ERH5 69C1-157.5 "Χαλκί15 psi0 έως 15 psiΧαλκί1"MNPTΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης€250.71
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AQUATROL 69D1-15 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1-1/4 ίντσας 15 Psi | AC8XWL 3ERH6 69D1-158.5 "Χαλκί15 psi0 έως 15 psiΧαλκί1.25 "MNPTΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης€323.68
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AQUATROL 69E1-15 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1-1/2 ίντσας 15 Psi | AC8XWM 3ERH7 69E1-159.75 "Χαλκί15 psi0 έως 15 psiΧαλκί1.5 "MNPTΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης€384.46
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AQUATROL 69F1-15 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 2 ιντσών 15psi Bronze | AC8XWN 3ERH8 69F1-1511.125 "Χαλκί15 psi0 έως 15 psiΧαλκί2"FNPTΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης€551.47
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AQUATROL 69A1S-50 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/2 ίντσας 50 Psi | AC8XWP 3ERH9 69A1S-505.875 "Χαλκί50 psi0 έως 50 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "MNPTΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης€323.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 69A1-30 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/2 ίντσας 30 Psi
€194.45 /μονάδα