APRILAIRE 5000 Ηλεκτρονικός καθαριστής αέρα Ολόκληρο το σπίτι 6 πόδια | AG2NGB 31TP18

APRILAIRE 5000 Electronic Air Cleaner Whole House 6 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NGB Μοντέλο: 5000Cross Ref: 31TP18

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,545.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό καθαριστικό αέρα
Ροή αέρα2000 cfm
Ενισχυτές AC0.4
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος12 "
Ύψος αγωγού15.5 "
Πλάτος αγωγού23.875 "
Αποδοτικότητα φίλτρου94%
Βαθμολογία φίλτρου0.3 μικρά
φινίρισμαΓαλβανισμένο χάλυβα με επικάλυψη σε σκόνη
Ύψος17.75 "
Hz60
ΤοποθετήστεΠίσω πλευρά του ντουλαπιού H VAC
Αριθμός Ταχυτήτων0
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΟλόκληρο το σπίτι
Τάση120
Watts50
Πλάτος568881 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8421398015

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APRILAIRE 5000 Electronic Air Cleaner Whole House 6 Feet
€1,545.64 /μονάδα