Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR ZA0144-AL28 Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 3/4, 2PK | AE3VZU 5GHY8

APPROVED VENDOR ZA0144-AL28 Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 3/4, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VZU Μοντέλο: ZA0144-AL28Cross Ref: 5GHY8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€19.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή απόκλιση
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΕκκαθάριση ανοδιωμένου US28
Μήκος3 / 4 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.5 / 8 "
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
Βίδα μεγέθους5 / 16-18
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό55,000 psi
Βάθος νημάτων3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0144-AL28 Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 3/4, 2PK
€19.41 /πακέτο