Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR ZA0122-SS32 Standoff Round 18-8 1/4-20 X 1/2, 2PK | AE3VYY 5GHV1

APPROVED VENDOR ZA0122-SS32 Standoff Γύρος 18-8 1/4-20 X 1/2, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VYY Μοντέλο: ZA0122-SS32Cross Ref: 5GHV1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€45.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή απόκλιση
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαBrite US32
Μήκος1 / 2 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1 / 2 "
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
Βίδα μεγέθους1 / 4-20
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Βάθος νημάτων1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0122-SS32 Standoff Γύρος 18-8 1/4-20 X 1/2, 2PK
€45.69 /πακέτο