Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR ZA0106-AL28 Standoff Round Aluminium 10-24 X 1 Inch, 2PK | AE3VWR 5GHK1

APPROVED VENDOR ZA0106-AL28 Standoff στρογγυλό αλουμίνιο 10-24 X 1 ίντσες, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VWR Μοντέλο: ZA0106-AL28Cross Ref: 5GHK1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή απόκλιση
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΕκκαθάριση ανοδιωμένου US28
Μήκος1"
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.3 / 8 "
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
Βίδα μεγέθους10-24
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό55,000 psi
Βάθος νημάτων1"
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0106-AL28 Standoff στρογγυλό αλουμίνιο 10-24 X 1 ίντσες, 2PK
€17.69 /πακέτο