Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07891.019.0037 Socket Set Screw Knurled Cup 10-32 X 3/8, 100PK | AA9XKV 1HLN4

APPROVED VENDOR U07891.019.0037 Socket Set Set Set Knurled Cup 10-32 x 3/8, 100pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XKV Μοντέλο: U07891.019.0037Cross Ref: 1HLN4
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
€27.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.190 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος3 / 8 "
Σημείο Dia.0.095 "
Τύπος σημείουΚύπελλο Knurled
Σκληρότητα RockwellHRC 48 έως 52
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0891
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.019.0037 Socket Set Set Set Knurled Cup 10-32 x 3/8, 100pk
€27.04 /πακέτο