Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR Z5217 Architect Bolt 1 / 4-20 | AE4PJU 5MB81

APPROVED VENDOR Z5217 Architect Bolt 1/4-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PJU Μοντέλο: Z5217Cross Ref: 5MB81

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό μπουλόνι
Βαρέλι Ντιά.3 / 8 "
Βαρέλι Head Dia.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού5 / 32 "
Μήκος βαρελιού1 9 / 16 "
Βάθος νήματος βαρελιού1"
Ο τύπος της μονάδαςΧωρίς σχισμές
φινίρισμαΟρείχαλκος
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellB55
Βίδα κεφαλής Dia.15 / 32 "
Ύψος κεφαλής βίδας0.153 "
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Μήκος σπειρώματος βίδας1-1 / 2 "
Αντοχή σε εφελκυσμό47000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΝτυμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z5217 Architect Bolt 1/4-20
€8.28 /μονάδα