Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z4304C-CU Δείκτης δοκού 13/64 X 1/4 ίντσας μήκος, 2PK | AA9ZGD 1JYP4

APPROVED VENDOR Z4304C-CU Δείκτης δοκού 13/64 X 1/4 ίντσας μήκος, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZGD Μοντέλο: Z4304C-CUCross Ref: 1JYP4
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
€29.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεσμευτική ανάρτηση
Βαρέλι Ντιά.13 / 64 "
Βαρέλι Head Dia.13 / 32 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 16 "
Μήκος βαρελιού1 / 4 "
Βάθος νήματος βαρελιού5 / 32 "
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip1 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΧαλκός
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ7415338050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z4304C-CU Δείκτης δοκού 13/64 X 1/4 ίντσας μήκος, 2PK
€29.64 /πακέτο