Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Z1698 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι Επίπεδο 3/4 x 2 1/4 ίντσες | AB6BEN 20X934

APPROVED VENDOR Z1698 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι επίπεδο 3/4 x 2 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6BEN Μοντέλο: Z1698Σταυρός: 20Χ934
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
€112.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό σεξ μπουλ
Βαρέλι Ντιά.3 / 4 "
Βαρέλι Head Dia.1.125 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 4 "
Μήκος βαρελιού2.25 "
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 4 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip2.25 "
Στυλ κεφαλήςΔιαμέρισμα
ΥλικόSS
Σκληρότητα RockwellB85
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z1698 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι επίπεδο 3/4 x 2 1/4 ίντσες
€112.78 /μονάδα