Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0620-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/2 Inch Panel | AE4DAZ 5JKZ8

APPROVED VENDOR Z0620-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite Πάνελ 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4DAZ Μοντέλο: Z0620-SS32Cross Ref: 5JKZ8
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
€66.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςEdge Mount Standoff
ΧρώμαΑσημένιο
Ντία. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
φινίρισμαBrite US32
Μήκος1.187 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1.25 "
Μέγεθος πίνακα1 / 2 "
Βίδα μεγέθους5 / 16-18
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0620-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite Πάνελ 1/2 ίντσας
€66.81 /μονάδα