Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR Z0469-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 3/8 Inch, 10PK | AD6ULN 4ARU4

APPROVED VENDOR Z0469-188 Ροδέλα με φτερά 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 3/8 ίντσας, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ULN Μοντέλο: Z0469-188Cross Ref: 4ARU4
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
€10.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 8 "
Μέσα Dia.13 / 32 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1.5 "
Βάρος συσκευασίας1.25 λίβρες
Σκληρότητα RockwellB70
Μέγεθος3 / 8 "
Πάχος0.062 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0469-188 Ροδέλα με φτερά 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 3/8 ίντσας, 10 PK
€10.95 /πακέτο