Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Z0328-316 Acorn Παξιμάδι 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Διάμετρος 1 ίντσας | AB4ZWU 20W393

APPROVED VENDOR Z0328-316 Acorn Παξιμάδι 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Διάμετρος 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZWU Μοντέλο: Z0328-316Cross Ref: 20W393
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
€48.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Βαθμός316
Ύψος1 5 / 16 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι με καπάκι υψηλής κορώνας
Σκληρότητα RockwellB85
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Βάθος νημάτων1"
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΓεια σου Στέμμα
Πλάτος0.551 έως 0.562 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0328-316 Acorn Παξιμάδι 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Διάμετρος 1 ίντσας
€48.17 /μονάδα