Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0277 Έλεγχος παξιμάδι με κατσαρόλα 5 / 16-18 Χάλυβας | AC2EWA 2JHN4

APPROVED VENDOR Z0277 Παξιμάδι ελέγχου κονσέρβας 5/16-18 Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2EWA Μοντέλο: Z0277Cross Ref: 2JHN4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€5.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλέγξτε το Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Φλάντζα Ντία.1 / 2 "
Πάχος φλάντζας1 / 16 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
Ύψος5 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΕλέγξτε το Nut
Σκληρότητα RockwellC50-C60
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό, στρογγυλό
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0277 Παξιμάδι ελέγχου κονσέρβας 5/16-18 Ατσάλι
€5.16 /μονάδα