Vestil RAMP-96 Steel Pick Up/Van Ramp, 96 x 18 x 2 inch Size, 1000 Lbs. Χωρητικότητα, Ασημί, 2 Pk

Στοιχείο: AG7XVR Μοντέλο: RAMP-96
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€302.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦόρτωση ράμπας
Ρυθμιζόμενος ιμάντας ασφάλισηςΝαι
τοξωτάΟχι
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος96 "
Τύπος διπλώματοςΟχι
Ύψος2"
ΠεριλαμβάνειΛουρί
Μήκος8 πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Πλάτος μονής ράμπας9"
Χωρητικότητα μονού τροχού500 lbs.
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΤιμή
VESTIL RAMP-72 Steel Pick Up/Van Ramp, 72 x 18 x 2 Inch Size, 1000 Lbs. Χωρητικότητα, Ασήμι, 2 Pk | AG7XVQ RAMP-7272 "6 πόδια.€269.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Vestil RAMP-96 Steel Pick Up/Van Ramp, 96 x 18 x 2 inch Size, 1000 Lbs. Χωρητικότητα, Ασημί, 2 Pk
€302.09 /μονάδα