Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG-CLPZ-149 Clevis Pin Standard Steel Zinc 1.250 x 5 In | AB3ZQE 1WFJ8

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-149 Clevis Pin Standard Steel Zinc 1.250 x 5 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ZQE Μοντέλο: WWG-CLPZ-149Cross Ref: 1WFJ8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος5"
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος5"
Pin Dia.1.25 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος4.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.846
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-149 Clevis Pin Standard Steel Zinc 1.250 x 5 In
€40.99 /μονάδα