Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR WASB82R8 Flat Washer Regular Fits 1 1/4 Inch, 2PK | AB8MUK 26L089

APPROVED VENDOR WASB82R8 Επίπεδη ροδέλα κανονική εφαρμογή 1 1/4 ίντσας, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8MUK Μοντέλο: WASB82R8Σταυρός: 26L089
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
€98.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πλυντήριο, Τύπος Β
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1.25 "
Μέσα Dia.1-5 / 16 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.3"
Βάρος συσκευασίας0.326
Σκληρότητα RockwellB70
Μέγεθος1.25 "
Πάχος0.146 έως 0.174 "
Ανοχή πάχους0.146 έως 0.174 "
ΧαρακτηριστικάΤακτικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ WASB58N8 Επίπεδη ροδέλα Στενή Εφαρμογή 5/8 ιντσών Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 έως 0.112 "0.090 έως 0.112 "Στενός€10.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WASB82R8 Επίπεδη ροδέλα κανονική εφαρμογή 1 1/4 ίντσας, 2PK
€98.21 /πακέτο