Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U69335.019.0131 Rivet Nut Flush Aluminium 10-32 X 0.460, 100PK | AE4WXL 5NNH6

APPROVED VENDOR U69335.019.0131 Rivet Nut Flush Aluminium 10-32 X 0.460, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WXL Μοντέλο: U69335.019.0131Cross Ref: 5NNH6
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
€30.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.280 "
Μέγεθος τρυπανιού9 / 32 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.320 "
Εύρος Grip0.020 έως 0.130 "
Επικεφαλής Ντία.0.320 "
Ύψος κεφαλιού0.02 "
Μέγεθος τρύπας0.281 "
Μήκος0.43 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΞεπλύνετε
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0912
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ7616109030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.019.0131 Rivet Nut Flush Aluminium 10-32 X 0.460, 100PK
€30.77 /πακέτο