Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69316.031.0125 Rivet Nut Flanged Aluminium 5/16-18 X 0.75, 25PK | AE4WWU 5NNG0

APPROVED VENDOR U69316.031.0125 Παξιμάδι με φλάντζα αλουμινίου 5/16-18 X 0.75, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WWU Μοντέλο: U69316.031.0125Cross Ref: 5NNG0

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€18.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.413 "
Μέγεθος τρυπανιούZ
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.665 "
Εύρος Grip0.030 έως 0.125 "
Επικεφαλής Ντία.0.665 "
Ύψος κεφαλιού0.062 "
Μέγεθος τρύπας0.413 "
Μήκος0.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΦλάντζα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0652
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.031.0125 Παξιμάδι με φλάντζα αλουμινίου 5/16-18 X 0.75, 25PK
€18.32 /πακέτο