Υδραυλικοί ταχυσύνδεσμοι παρέχει στεγανή σύνδεση, βοήθεια στην αλλαγή μηχανημάτων και εύκαμπτων σωλήνων και διαχείριση διαφορών πίεσης σε εφαρμογές μεταφοράς υγρών και αερίων. Αυτοί οι υδραυλικοί σύνδεσμοι αποτελούνται από δύο μέρη, ένα βύσμα (θηλή ή αρσενικό άκρο) και μια υποδοχή (σώμα ζεύξης ή θηλυκό άκρο) για γρήγορη σύνδεση / αποσύνδεση των υδραυλικών γραμμών σε οποιοδήποτε εξοπλισμό. Οι υδραυλικοί σύνδεσμοι μπορούν να έχουν διαφορετικά στυλ στυλ σύνδεσης όπως push-to-connect, pull-to-connect, συνδέσεις με σπείρωμα και γενικές εναλλαγές.
Snap-Tite προσφέρει τόσο θηλή όσο και σώμα ζεύξης, κατασκευασμένο από μεγάλη ποικιλία υλικών όπως χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας και ορείχαλκος. Snap-Tite ζεύκτες ή σώματα ζεύξης είναι τα θηλυκά άκρα των υδραυλικών συνδέσμων. Συνδέονται με τη θηλή ή το αρσενικό άκρο ενός συνδέσμου για μια ασφαλή, χωρίς διαρροές σύνδεση.
Το σώμα του ζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και δομική αντοχή. Αυτό το σώμα συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 200 βαθμούς F. Διαθέτει θηλυκά εξαρτήματα τύπου NPSF και σύστημα κλειδώματος χιτωνίου για σύνδεση σε σωλήνα / θηλή. Το σύστημα κλειδώματος χιτωνίου στο σώμα του συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F αποτρέπει επίσης την τυχαία αποσύνδεση του σώματος του συζεύκτη από μια θηλή. Το σώμα του συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F διαθέτει σχέδιο βαλβίδας με σφράγισμα νιτριλίου / Buna-N για διακοπή της ροής υγρού / αερίου όταν οι σύνδεσμοι αποσυνδέονται από τον εύκαμπτο σωλήνα / το μηχάνημα.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτό το σώμα ζεύξης Snap-Tite SVHC4-4F σε παραλλαγές που έχουν σύνδεση FNPT, βαλβίδα καθαρής όψης, στεγανοποίηση Viton και ποικίλο εύρος ταχύτητας ροής / θερμοκρασίας / πίεσης.
Χρήσεις:
Το σώμα του συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F προσαρμόζεται σε μια θηλή (αρσενικό άκρο ενός συνδέσμου) για το σχηματισμό ενός υδραυλικού συνδέσμου, τη σύνδεση με εύκαμπτους σωλήνες και μηχανήματα σε βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεωργίας, κατασκευών και χημικών. Αυτό το σώμα ζεύξης Snap-Tite SVHC4-4F παρέχει στεγανές συνδέσεις σε υδραυλικές γραμμές, ψυκτικό υγρό, μεταφορά / επεξεργασία και καθαρισμό υγρών σε γραμμές και εξοπλισμό.
Χαρακτηριστικά:
- Το σώμα του συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F είναι ο υδραυλικός ζεύκτης της σειράς H με δύο θηλυκές ακραίες θύρες με συνδέσεις NPSF για σύνδεση σε συμβατό σωλήνα και θηλή.
- Σώμα ζεύξης Snap-Tite SVHC4-4F, αφού συνδεθεί με τη θηλή και τον εύκαμπτο σωλήνα, σχηματίζει έναν υδραυλικό σύνδεσμο για να επιτρέπει την ελεύθερη ροή του υγρού.
- Οι θηλυκές ακραίες θύρες του σώματος του συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F έχουν μέγεθος σπειρώματος 1/4 - 18 ιντσών και κλειδαριά χιτωνίου, αντίστοιχα, για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης των υδραυλικών γραμμών.
- Το σώμα του συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F είναι εξοπλισμένο με βαλβίδα εξαγωγής και σφράγιση νιτριλίου / Buna-N για την αποτροπή εισόδου ρύπων στον υδραυλικό σύνδεσμο ή στις υδραυλικές γραμμές.
- Το σώμα του ζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για αντοχή στη διάβρωση και αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από σκληρή χρήση σε λειαντικά περιβάλλοντα.
- Αυτό το σώμα ζεύξης Snap-Tite SVHC4-4F μπορεί να χειριστεί μέγιστο ρυθμό ροής 14.38 lpm (λίτρο ανά λεπτό) και μέγιστη πίεση εργασίας 5000 psi στους 70 βαθμούς F.
- Το σώμα του συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F λειτουργεί σε θερμοκρασία που κυμαίνεται από -40 έως 200 βαθμούς F.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Θηλή: Το σώμα του συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F είναι προσαρτημένο σε μια συμβατή θηλή του ίδιου μεγέθους για το σχηματισμό μιας πλήρους σύζευξης, επιτρέποντας την ελεύθερη ροή υγρών μέσω μιας σύνδεσης σωλήνα.
- Καπάκια και βύσματα σκόνης: Το σώμα του συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F είναι εφοδιασμένο με πώμα / βύσμα σκόνης για την αποφυγή ζημιών και εισόδου σκόνης και ρύπων στο σώμα του συζεύκτη. Αυτά τα κύπελλα / βύσματα σκόνης είναι διαθέσιμα σε πλαστικές και διαφανείς παραλλαγές από ανοδιωμένο αλουμίνιο για να παρέχουν ανθεκτικότητα.
- Κιτ βαλβίδων: Τα κιτ βαλβίδων περιέχουν βαλβίδα, ελατήριο βαλβίδας και αναστολέα για την απόκριση παλαιών, φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων βαλβίδας του σώματος συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F.
- Σφραγίδες διασύνδεσης ζεύξης: Οι χρήστες μπορούν να αντικαταστήσουν τα στεγανοποιητικά διασύνδεσης του συζεύκτη, συμπεριλαμβανομένου του δακτυλίου Ο και του εφεδρικού δακτυλίου, για να παρέχουν στεγανή σύνδεση στο σώμα του συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Το σώμα του συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο PED 97/23/EC για την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση αυτού του εξαρτήματος υδραυλικής ζεύξης.
Εγκατάσταση:
- Καθαρίστε το σώμα του συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F, τη συμβατή θηλή και εύκαμπτο σωλήνα / μηχανήματα για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς και σκόνης / συντριμμιών.
- Συνδέστε το σώμα και τη θηλή του συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F με τους εύκαμπτους σωλήνες στο ένα άκρο.
- Τραβήξτε προς τα πίσω το περίβλημα του ζεύκτη του σώματος του συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F, τοποθετήστε τη θηλή και αφήστε το χιτώνιο για τη σύνδεση της θηλής με το σώμα ζεύξης.
- Τώρα, ο υδραυλικός σύνδεσμος είναι έτοιμος για λειτουργία.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Σε ποιον ανήκει το Snap-Tite;
Η A. Snap-Tite, ένας κατασκευαστής ρευστών εξαρτημάτων ισχύος με έδρα την Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, ανήκει στην Parker Hannifin Corporation, έναν παγκόσμιο ηγέτη στις τεχνολογίες κίνησης και ελέγχου.
Ε. Ποια βήματα ακολουθούμε για την αποσύνδεση του σώματος ζεύξης Snap-Tite SVHC4-4F μετά τη χρήση;
A.
- Για την αποσύνδεση του σώματος ζεύξης Snap-Tite SVHC4-4F, απελευθερώστε πρώτα την εσωτερική πίεση και κλείστε το σύστημα.
- Στη συνέχεια, απλώς τραβήξτε προς τα πίσω το χιτώνιο ζεύξης στο σώμα ζεύξης Snap-Tite SVHC4-4F και αφαιρέστε τη θηλή.
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες στο άκρο της θηλής και το σώμα ζεύξης Snap-Tite SVHC4-4F μπορούν επίσης να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης και σέρβις.
Ε. Χρειάζεται οι χρήστες να χρησιμοποιούν βαλβίδα με σώμα συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F για λειτουργία διπλής ή απλής διακοπής;
A. Το σώμα του συζεύκτη Snap-Tite SVHC4-4F και οι συμβατές θηλές μπορούν να λειτουργήσουν με ή χωρίς βαλβίδες και σε οποιονδήποτε συνδυασμό του συγκροτήματος βαλβίδας για λειτουργία διπλής ή απλής απενεργοποίησης.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε άλλες παραλλαγές του σώματος ζεύξης Snap-Tite SVHC4-4F;
A. Raptor Supplies προσφέρει πολλές παραλλαγές του σώματος ζεύξης Snap-Tite SVHC4-4F. Παρέχουμε ένα σώμα ζεύξης με μέγιστη πίεση λειτουργίας ίση με 10000 psi. Οι χρήστες μπορούν επίσης να βρουν σώματα ζεύξης με σύνδεση FNPT, Σφραγίδα του Βιτόν και μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 375 βαθμούς F, αναμμένη Raptor Supplies.