Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U64060.019.0001 Ένθετο παξιμαδιών ψευδάργυρο 10-24, 100PK | AE4WWJ 5NNF1

APPROVED VENDOR U64060.019.0001 Ένθετο παξιμαδιών ψευδάργυρο 10-24, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WWJ Μοντέλο: U64060.019.0001Cross Ref: 5NNF1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€105.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή καρυδιού
Σώμα Dia.0.277 "
Μέγεθος τρυπανιούL
φινίρισμαψευδάργυρος
Εύρος Grip0.094 "έως άπειρο
Επικεφαλής Ντία.0.314 "
Μέγεθος τρύπας0.281 ή 0.290 "
Μήκος0.351 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U64060.019.0001 Ένθετο παξιμαδιών ψευδάργυρο 10-24, 100PK
€105.55 /πακέτο