Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 8290A017 Βαλβίδα εμβόλου γωνιακού σώματος Bronze Nc 1.25in | AD2UTC 3UK37

RED HAT 8290A017 Βαλβίδα εμβόλου γωνιακού σώματος Bronze Nc 1.25in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UTC Μοντέλο: 8290A017Cross Ref: 3UK37

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,004.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εμβόλου σώματος γωνίας
ΕνεργοποιητήςΠιλοτική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, δεν περιλαμβάνεται
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος15 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΧαλκί
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα8-11 / 16 "
Συντελεστής όγκου32
Υλικό δίσκουΟρείχαλκος
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.366 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Orifice Dia.1.25 "
συνολικό ύψος9 11 / 16 "
Συνολικό μήκος4 1 / 3 "
συνολικό πλάτος9 1 / 3 "
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Υλικό μίσχων431 από ανοξείδωτο ατσάλι
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Ιξώδες2,700 SSU

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πιλοτική πίεση (150 psi)
    • Ελάχ. Πιλοτική πίεση (60 psi)
    • Μέγεθος χειριστή (90 mm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό σώματοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΣυντελεστής όγκουΥλικό δίσκουOrifice Dia.Τιμή
RED HAT 8290B005 Γωνιακή βαλβίδα εμβόλου σώματος Bronze Nc 3/4 In | AB3ZRA 1WG91 8290B0056 4 / 5 "Χαλκί6.75 "3 / 4 "431 από ανοξείδωτο ατσάλι11Ορείχαλκος3 / 4 "€484.48
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8290B010 Γωνιακή βαλβίδα εμβόλου σώματος Bronze Nc 1 In | AB3ZRB 1WG92 8290B0107 1 / 5 "Χαλκί7"1"431 από ανοξείδωτο ατσάλι19Ορείχαλκος1"€509.63
RED HAT 8290A385 Γωνιακή βαλβίδα εμβόλου σώματος Bronze Nc 3/4 In | AC2DAA 2HTR6 8290A3855 9 / 10 "Χαλκί5.625 "3 / 4 "431 από ανοξείδωτο ατσάλι11Ορείχαλκος3 / 4 "€404.34
RED HAT 8290A384 Γωνιακή βαλβίδα εμβόλου σώματος Bronze Nc 1/2 In | AC2DAB 2HTR7 8290A3845 3 / 5 "Χαλκί5.5 "1 / 2 "431 από ανοξείδωτο ατσάλι5.7Ορείχαλκος1 / 2 "€387.83
RED HAT 8290A791 Γωνιακή βαλβίδα εμβόλου σώματος από ανοξείδωτο χάλυβα Nc 3/8 In | AC2DAC 2HTR8 8290A7913 3 / 5 "Ανοξείδωτο ατσάλι3.187 "3 / 8 "316L από ανοξείδωτο χάλυβα2.3304L από ανοξείδωτο χάλυβα3 / 8 "€547.89
RED HAT 8290A792 Γωνιακό σώμα Πιστόνι Βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι Nc 1/2 In | AC2DAD 2HTR9 8290A7923 9 / 10 "Ανοξείδωτο ατσάλι3.25 "1 / 2 "431 από ανοξείδωτο ατσάλι4.1304L από ανοξείδωτο χάλυβα1 / 2 "€547.89
RED HAT 8290A386 Γωνιακή βαλβίδα εμβόλου σώματος Bronze Nc 1 In | AC2DAE 2HTT1 8290A3866 1 / 10 "Χαλκί5.75 "1"431 από ανοξείδωτο ατσάλι15Ορείχαλκος1"€405.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8290A017 Βαλβίδα εμβόλου γωνιακού σώματος Bronze Nc 1.25in
€1,004.59 /μονάδα