CHASE DOORS 96108RDXHDRBL Swinging Door 9 x 8 Feet Royal Blue | AC8CBE 39K365

CHASE DOORS 96108RDXHDRBL Κουνιστή πόρτα 9 x 8 πόδια Βασιλικό μπλε

Στοιχείο: AC8CBE Μοντέλο: 96108RDXHDRBLΣταυρός: 39K365
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,711.48 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑιωρούμενη πόρτα
Περιλαμβάνονται προφυλακτήρεςΠροφυλακτήρας ελατηρίου
Χρώμα πόρταςRoyal Blue
Ύψος πόρτας9ft.
Υλικό ΠόρταςΜονοκόμματο πολυαιθυλένιο
Περιλαμβάνονται σφραγίδες πόρταςΝαι
Πάχος στην πόρτα1.5 "
Πλάτος πόρτας8ft.
φινίρισμαΥφή (κελύφους πολυαιθυλενίου)
μεντεσέδεςΆνω V-Cam, Προφυλακτήρες Κάτω Μεντεσέ
Τιμή μόνωσης9.86
Ύψος ανοίγματος9ft.
Πλάτος ανοίγματος8ft.
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Ύψος παραθύρου16 "
Υλικό παραθύρωνΠολυανθρακικό
Πλάτος παραθύρου16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 129.6
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)279.4
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος παραθύρουΎψος πόρταςΠάχος στην πόρταΠλάτος παραθύρουΠλάτος πόρταςφινίρισμαΤιμή μόνωσηςΎψος ανοίγματοςΤιμή
CHASE DOORS 96120XDRBL Swinging Door 10 x 8 Feet Royal Blue | AA3ZXK 12A706 96120ΧDRBL22.5 "10ft.1.875 "20.5 "8ft.Υφή10.8310ft.€9,121.98
RFQ
CHASE DOORS 3084RRBL Swinging Door 7 x 2.5 Feet Royal Blue | AC8BUN 39K211 3084RRBL18 "7ft.1.5 "12 "2.5ft.Υφή (κελύφους πολυαιθυλενίου)9.867ft.€2,592.90
RFQ
CHASE DOORS 3684RRBL Swinging Door 7 x 3 Feet Royal Blue | AC8BUP 39K212 3684RRBL16 "7ft.1.5 "16 "3ft.Υφή (κελύφους πολυαιθυλενίου)9.867ft.€2,652.86
RFQ
CHASE DOORS 3696RRBL Swinging Door 8 x 3 Feet Royal Blue | AC8BUQ 39K213 3696RRBL16 "8ft.1.5 "16 "3ft.Υφή (κελύφους πολυαιθυλενίου)9.868ft.€2,774.57
RFQ
CHASE DOORS 6084RDRBL Swinging Door 7 x 5 Feet Royal Blue | AC8BUR 39K214 6084 RDRBL16 "7ft.1.5 "16 "5ft.Υφή (κελύφους πολυαιθυλενίου)9.867ft.€5,181.97
RFQ
CHASE DOORS 6096RDRBL Swinging Door 8 x 5 Feet Royal Blue | AC8BUT 39K215 6096 RDRBL16 "8ft.1.5 "16 "5ft.Υφή (κελύφους πολυαιθυλενίου)9.868ft.€5,412.15
RFQ
CHASE DOORS 7284RDRBL Swinging Door 7 x 6 Feet Royal Blue | AC8BUU 39K216 7284 RDRBL16 "7ft.1.5 "16 "6ft.Υφή (κελύφους πολυαιθυλενίου)9.867ft.€5,294.85
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHASE DOORS 96108RDXHDRBL Κουνιστή πόρτα 9 x 8 πόδια Βασιλικό μπλε
€7,711.48 /μονάδα