TENNSCO L-2830 Flared Leg, 3-1/2 x 30 x 28 inch size

Είδος: CH3KMP Μοντέλο: L-2830
€120.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλεγμένο πόδι
Βάθος30 "
Ύψος28 "
Τύπος ποδιούΦωτιζόμενη
Χωρητικότητα φορτίου5000 lbs.
Πλάτος3 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Για πάγκους εργασίας, Διατίθεται σε ανοιχτό γκρι (LGY), μεσαίο γκρι (MGY), άμμο (SND)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO L-2830 Flared Leg, 3-1/2 x 30 x 28 inch size
€120.27 /μονάδα