Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U51300.016.0043 Βίδα μηχανής Flat Stainless Steel 8-32 X 7/16 L, 100PK | AB8WYC 2AB29

APPROVED VENDOR U51300.016.0043 Βίδα μηχανής επίπεδη ανοξείδωτη ατσάλι 8-32 X 7/16 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WYC Μοντέλο: U51300.016.0043Cross Ref: 2AB29 / 126Y29

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€5.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.1 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος7 / 16 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1318
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.016.0043 Βίδα μηχανής επίπεδη ανοξείδωτη ατσάλι 8-32 X 7/16 L, 100PK
€5.58 /πακέτο