Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U51260.025.0100 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 1, 50PK | AE4RRK 5MMU9

APPROVED VENDOR U51260.025.0100 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 1, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RRK Μοντέλο: U51260.025.0100Cross Ref: 5MMU9 / 159Z03

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.013 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1"
Σημείο Dia.0.118 έως 0.132 "
Υλικό σημείου18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellΒ85-Β95
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2187
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΔεκαδικό ισοδύναμοΜέγεθος οδήγησηςΟ τύπος της μονάδαςφινίρισμαΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΥλικόΤιμή
APPROVED VENDOR 121081-PR Socket Set Screw Cone 10-32 x 3/16 - Pack Of 100 | AC4WPW 30P151 121081-ΠΡ-0.094 "3 / 32 "Hex SocketΜαύρο Οξείδιο--Κράμα χάλυβα€36.04
RFQ
APPROVED VENDOR 121126-PR Socket Set Screw Cone 1/4-28 x 3/8 - Pack Of 100 | AC4WQC 30P157 121126-ΠΡ-0.125 "1 / 8 "Hex SocketΜαύρο Οξείδιο--Κράμα χάλυβα€38.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.025.0100 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 1, 50PK
€23.98 /πακέτο