Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51260.013.0012 Socket Set Screw Cup 6-32 X 1/8, 100PK | AF2YKR 6ZB16

APPROVED VENDOR U51260.013.0012 Socket Set Screw Cup 6-32 X 1/8, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2YKR Μοντέλο: U51260.013.0012Cross Ref: 6ZB16

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€5.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.138 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1 / 8 "
Σημείο Dia.0.064 έως 0.074 "
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellB85 έως B95
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.014
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.013.0012 Socket Set Screw Cup 6-32 X 1/8, 100PK
€5.21 /πακέτο