Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51213.031.0100 Machine Screw Stainless Steel 5/16-18 X 1 L, 25PK | AC8KBH 3AWE1

APPROVED VENDOR U51213.031.0100 Βίδα μηχανής από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16-18 X 1 L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KBH Μοντέλο: U51213.031.0100Cross Ref: 3AWE1 / 127P73

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.590 "
Ύψος κεφαλιού0.216 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΒ70 Ελάχ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 λεπτά psi
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2435
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.031.0100 Βίδα μηχανής από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16-18 X 1 L, 25PK
€14.44 /πακέτο