Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U51140.016.0075 Μηχανή Βιδωτή Βίδα 8-32 X 3/4 L, 100PK | AB9CVY 2BY62

APPROVED VENDOR U51140.016.0075 Μηχανή Βιδωτή Βίδα 8-32 X 3/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CVY Μοντέλο: U51140.016.0075Cross Ref: 2BY62 / 127C35

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.344 "
Ύψος κεφαλιού0.105 "
επικεφαλής ΤύποςΔεσμευτικός
Μήκος3 / 4 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1966
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.016.0075 Μηχανή Βιδωτή Βίδα 8-32 X 3/4 L, 100PK
€12.08 /πακέτο