Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51140.016.0031 Μηχανή Βιδωτή Βιδωτή 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB9CVP 2BY54

APPROVED VENDOR U51140.016.0031 Μηχανή Βιδωτή Βίδα 8-32 X 5/16 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9CVP Μοντέλο: U51140.016.0031Cross Ref: 2BY54 / 127C31

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.344 "
Ύψος κεφαλιού0.105 "
επικεφαλής ΤύποςΔεσμευτικός
Μήκος5 / 16 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1557
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.016.0031 Μηχανή Βιδωτή Βίδα 8-32 X 5/16 L, 100PK
€5.72 /πακέτο