Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 1TNA1 Καλώδιο τροφοδοσίας Γενικός σκοπός 8ft Sjo 15a | AB3JBV

POWER FIRST 1TNA1 Καλώδιο ρεύματος γενικής χρήσης 8 πόδια Sjo 15a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3JBV Μοντέλο: 1TNA1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο ρεύματος
Τέλος σύνδεσηςΓυμνός
καλώδιο Μήκος8ft.
Μετρητής / αγωγός12/3
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνΚαουτσούκ
Μέγιστη. Amps15
Ονομασία καλωδίου NECSJO
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Ονομαστική εκτός Dia.0.44 "
Shapeγύρος
Θερμ. Εύρος32 έως 194 βαθμοί F
Τάση125

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.576
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. Εύροςκαλώδιο ΜήκοςΜετρητής / αγωγόςΤάσηΥλικό μπουφάνΜέγιστη. AmpsΟνομασία καλωδίου NECΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΤιμή
POWER FIRST 1FD80 Καλώδιο τροφοδοσίας 3 πόδια | AA9UJA 1FD8032 έως 167 βαθμοί F3ft.18/3125PVC10SJT5-15P€5.46
POWER FIRST 1FD81 Καλώδιο τροφοδοσίας 8 πόδια | AA9UJB 1FD8132 έως 194 βαθμοί F8ft.18/3125Καουτσούκ10SJO5-15P€11.67
POWER FIRST 1FD82 Καλώδιο τροφοδοσίας 8 πόδια | AA9UJC 1FD8232 έως 167 βαθμοί F8ft.18/3125PVC10SJT5-15P€8.14
POWER FIRST 1FD83 Καλώδιο τροφοδοσίας 12 πόδια | AA9UJD 1FD8332 έως 167 βαθμοί F12ft.18/3125PVC10SJT5-15P€11.80
POWER FIRST 1FD84 Καλώδιο τροφοδοσίας 8 πόδια | AA9UJE 1FD8432 έως 167 βαθμοί F8ft.18/2125PVC10SJT1-15P€6.79
POWER FIRST 1FD86 Καλώδιο τροφοδοσίας 8 πόδια | AA9UJG 1FD8632 έως 194 βαθμοί F8ft.16/3125Καουτσούκ13SJO5-15P€17.33
POWER FIRST 1FD87 Καλώδιο τροφοδοσίας 8 πόδια | AA9UJH 1FD8732 έως 167 βαθμοί F8ft.16/3125PVC13SJT5-15P€10.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 1TNA1 Καλώδιο ρεύματος γενικής χρήσης 8 πόδια Sjo 15a
€34.48 /μονάδα