Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51122.031.0075 Μηχανή Βίδα 5/16-18 X 3/4 L, 25PK | AC8KBT 3AWF7

APPROVED VENDOR U51122.031.0075 Βίδα μηχανής 5/16-18 X 3/4 L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KBT Μοντέλο: U51122.031.0075Cross Ref: 3AWF7 / 127P81

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#4
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.615 "
Ύψος κεφαλιού0.218 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος3 / 4 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΒ70 Ελάχ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 λεπτά psi
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.031.0075 Βίδα μηχανής 5/16-18 X 3/4 L, 25PK
€16.00 /πακέτο