Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U51080.037.0001 Hex Nut Full 3/8-16 9/16 Inch, 100PK | AB3YRC 1WB27

APPROVED VENDOR U51080.037.0001 Εξάγωνο Παξιμάδι Full 3/8-16 9/16 ίντσες, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YRC Μοντέλο: U51080.037.0001Cross Ref: 1WB27
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
€23.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Ύψος21 / 64 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουHex Nut
Σκληρότητα RockwellB95 έως C35
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΠλήρης
Πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.037.0001 Εξάγωνο Παξιμάδι Full 3/8-16 9/16 ίντσες, 100PK
€23.27 /πακέτο