Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51000.050.0475 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/2-13 X 4-3/4, 5PK | AB8UGH 29DN51

APPROVED VENDOR U51000.050.0475 Εξαγωνικό καπάκι με βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 X 4-3/4, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8UGH Μοντέλο: U51000.050.0475Cross Ref: 29DN51 / 42JZ59

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€22.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Διάμετρος1 / 2 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8 (304)
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος κάτω από το κεφάλι4.75 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.050.0475 Εξαγωνικό καπάκι με βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 X 4-3/4, 5PK
€22.30 /πακέτο