Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39667.037.0400 Πείρος κοτσαδόρου Bent Steel Zinc 3/8 x 4 L | AC9MTQ 3HLR8

APPROVED VENDOR U39667.037.0400 Πείρος κοτσαδόρου λυγισμένος χάλυβας ψευδάργυρος 3/8 x 4 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9MTQ Μοντέλο: U39667.037.0400Cross Ref: 3HLR8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧιτ Πιν
φινίρισμαψευδάργυρος
Υλικό1038 Steel
Pin Dia.3 / 8 "
Μέγεθος κνήμης3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΚλίση
Ωφέλιμο μήκος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.037.0400 Πείρος κοτσαδόρου λυγισμένος χάλυβας ψευδάργυρος 3/8 x 4 L
€3.62 /μονάδα