Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39666.037.0400 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 3/8 x 4 3/8 L | AC9MTF 3HLP6

APPROVED VENDOR U39666.037.0400 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 3/8 x 4 3/8 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9MTF Μοντέλο: U39666.037.0400Cross Ref: 3HLP6
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
€7.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧιτ Πιν
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος4.375 "
Υλικό1038/4140 Χάλυβας
Pin Dia.3 / 8 "
Μέγεθος κνήμης3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.037.0400 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 3/8 x 4 3/8 L
€7.47 /μονάδα