Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39665.062.0600 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 5/8 x 6 3/4 L | AC9MRW 3HLN5

APPROVED VENDOR U39665.062.0600 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 5/8 x 6 3/4 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MRW Μοντέλο: U39665.062.0600Cross Ref: 3HLN5
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
€11.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧιτ Πιν
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος6.75 "
Υλικό1038/4140 Χάλυβας
Pin Dia.5 / 8 "
Μέγεθος κνήμης5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3722
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.062.0600 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 5/8 x 6 3/4 L
€11.29 /μονάδα