Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U39665.062.0400 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 5/8 x 4 3/4 L | AC9MRU 3HLN3

APPROVED VENDOR U39665.062.0400 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 5/8 x 4 3/4 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9MRU Μοντέλο: U39665.062.0400Cross Ref: 3HLN3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€8.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧιτ Πιν
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος4.75 "
Υλικό1038/4140 Χάλυβας
Pin Dia.5 / 8 "
Μέγεθος κνήμης5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3074
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.062.0400 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 5/8 x 4 3/4 L
€8.82 /μονάδα