Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U31702.019.0062 Self Drilling Screw #10 X 5/8 Zinc, 100PK | AC3WPE 2XA56

APPROVED VENDOR U31702.019.0062 Self Drilling Screw #10 X 5/8 Zinc, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WPE Μοντέλο: U31702.019.0062Cross Ref: 2XA56

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.235 "
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#3
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού5 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Ύψος κεφαλιού0.12 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος0.305 "
Μήκος5 / 8 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος# 10-16
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις με πλυντήριο νεοπρενίου
Πλυντήριο OD0.414 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2511
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318141060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σημείου τρυπανιώνΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΕξάγωνο πλάτοςΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR T08100HDUC-G100 Βίδα διάτρησης # 8-18 x 1 ίντσα - Πακέτο 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Έξυπνο Πλυντήριο1 / 4 "Σκέτη0.334 "0.152 "0.245 έως 0.25 "1"€39.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U31702.019.0062 Self Drilling Screw #10 X 5/8 Zinc, 100PK
€7.15 /πακέτο