Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR T08100HDUC-G100 Βίδα διάτρησης # 8-18 x 1 ίντσα - Πακέτο 100 | AC9XYH 3LHJ7

APPROVED VENDOR T08100HDUC-G100 Βίδα διάτρησης #8-18 x 1 ίντσα - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9XYH Μοντέλο: T08100HDUC-G100Cross Ref: 3LHJ7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.251 "
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#3
Ο τύπος της μονάδαςΈξυπνο Πλυντήριο
Μέγεθος οδηγού1 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.334 "
Ύψος κεφαλιού0.152 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος0.245 έως 0.25 "
Μήκος1"
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος# 8-18
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις
Πλυντήριο OD0.340 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.07
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318141060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR T08100HDUC-G100 Βίδα διάτρησης #8-18 x 1 ίντσα - Πακέτο 100
€39.39 /μονάδα